TPG UNF-1/4-28-M HEST Gépi menetfúrók

Cikkszám: 4446106
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat ONETAP
    Termék fajtája Menetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4446106
    EAN / GTIN 7291075339239
    Gyártó száma 4446106
    L-szám L24190 465

    Leírás

    Leírás:

    Egyenes bordázott csapszerszám, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 7 mm, teljes hossz (OAL) 80 mm, menetátmérő méret (TDZ) 1/4″, menetemelkedés (TP) 0,893 mm, menet per inch (TPI) 28 menet/″, hasznos hossz (LU) 30 mm.

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 7 mm
    • Meghajtó mérete (DRV) 5,5 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 3
    • Teljes hossz (OAL) 80 mm
    • DIN 371 szabvány
    • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 17 mm
    • Menetátmérő mérete (TDZ) 1/4″
    • Menetforma típusa (THFT) UN60
    • Menetemelkedés (TP) 0 893 mm
    • col (TPI) 28 szál / ″
    • Tényleges hossz (LU) 30 mm

    Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz