TPG UNC-1-8-M HEST Gépi menetfúrók

Cikkszám: 4446099
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat ONETAP
    Termék fajtája Menetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4446099
    EAN / GTIN 7291075338898
    Gyártó száma 4446099
    L-szám L24190 445

    Leírás

    Leírás:

    Závitníky přímé drážkované, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 20 mm, celková délka (OAL) 160 mm, velikost průměru závitu (TDZ) 1″, stoupání závitu (TP) 3,125 mm, závity na palec (TPI) 8 závitů/″.

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
    • Meghajtó mérete (DRV) 16 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 4
    • Teljes hossz (OAL) 160 mm
    • DIN 376 szabvány
    • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 36 mm
    • Menetátmérő mérete (TDZ) 1 ″
    • Menetforma típusa (THFT) UN60
    • Menetemelkedés (TP) 3 125 mm
    • col (TPI) 8 szál / ″

    Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz