TPG UNC-1/2-13-M HEST Gépi menetfúrók

Cikkszám: 4446094
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat ONETAP
    Termék fajtája Menetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4446094
    EAN / GTIN 7291075338843
    Gyártó száma 4446094
    L-szám L24190 430

    Leírás

    Leírás:

    Egyenes bordázású csavarszerszámok, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 9 mm, teljes hossz (OAL) 110 mm, menetátmérő méret (TDZ) 1/2″, menetemelkedés (TP) 1,923 mm, menet per inch (TPI) 13 menet/″.

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 9 mm
    • Meghajtó mérete (DRV) 7 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 3
    • Teljes hossz (OAL) 110 mm
    • DIN 376 szabvány
    • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 25 mm
    • Menetátmérő mérete (TDZ) 1/2″
    • Menetforma típusa (THFT) UN60
    • Menetemelkedés (TP) 1 923 mm
    • col (TPI) 13 szál / ″

    Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz