TPG UNC-5/16-18-M HEST Gépi menetfúrók

Cikkszám: 4446091
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ONETAP
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4446091
EAN / GTIN 7291075338812
Gyártó száma 4446091
L-szám L24190 423

Leírás

Leírás:

Egyenes bordázású csap, üregátmérő, gépi oldal (DCONMS) 8 mm, teljes hossz (OAL) 90 mm, menetátmérő méret (TDZ) 5/16″, menetemelkedés (TP) 1,389 mm, menet per inch (TPI) 18 menet/″, hasznos hossz (LU) 35 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 6,2 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Teljes hossz (OAL) 90 mm
  • DIN 371 szabvány
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 20 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) 5/16″
  • Menetforma típusa (THFT) UN60
  • Menetemelkedés (TP) 1 389 mm
  • col (TPI) 18 szál / ″
  • Tényleges hossz (LU) 35 mm

Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz