TPG UNC-#10-24-M HEST Gépi menetfúrók

Cikkszám: 4446088
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ONETAP
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4446088
EAN / GTIN 7291075338782
Gyártó száma 4446088
L-szám L24190 419

Leírás

Leírás:

Závitník přímý drážkovaný, průměr drážky na straně stroje (DCONMS) 6 mm, celková délka (OAL) 70 mm, velikost průměru závitu (TDZ) č. 10, stoupání závitu (TP) 1,041 mm, závity na palec (TPI) 24 závitů/″, užitná délka (LU) 25 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 4,9 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Teljes hossz (OAL) 70 mm
  • DIN 371 szabvány
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 15 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) #10
  • Menetforma típusa (THFT) UN60
  • Menetemelkedés (TP) 1 041 mm
  • col (TPI) 24 szál / ″
  • Tényleges hossz (LU) 25 mm

Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz