TPG UNC-#6-32-M HEST Gépi menetfúrók

Cikkszám: 4446086
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat ONETAP
    Termék fajtája Menetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4446086
    EAN / GTIN 7291075338768
    Gyártó száma 4446086
    L-szám L24190 416

    Leírás

    Leírás:

    Závitníky přímé drážkované, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 4 mm, celková délka (OAL) 56 mm, velikost průměru závitu (TDZ) #6, stoupání závitu (TP) 0,781 mm, závit na palec (TPI) 32 závitů/″, efektivní délka (LU) 20 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 4 mm
    • Meghajtó mérete (DRV) 3 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 3
    • Teljes hossz (OAL) 56 mm
    • DIN 371 szabvány
    • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 12 mm
    • Menetátmérő mérete (TDZ) #6
    • Menetforma típusa (THFT) UN60
    • Menetemelkedés (TP) 0 781 mm
    • col (TPI) 32 szál / ″
    • Tényleges hossz (LU) 20 mm

    Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz