TPG UNC-#5-40-M HEST Gépi menetfúrók

Cikkszám: 4446085
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat ONETAP
    Termék fajtája Menetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4446085
    EAN / GTIN 7291075338751
    Gyártó száma 4446085
    L-szám L24190 414

    Leírás

    Leírás:

    Závitníky s přímým drážkováním, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 3,5 mm, celková délka (OAL) 56 mm, velikost průměru závitu (TDZ) č. 5, stoupání závitu (TP) 0,625 mm, závit na palec (TPI) 40 závitů/″, efektivní délka (LU) 18 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 3,5 mm
    • Meghajtó mérete (DRV) 2,7 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 3
    • Teljes hossz (OAL) 56 mm
    • DIN 371 szabvány
    • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 11 mm
    • Menetátmérő mérete (TDZ) #5
    • Menetforma típusa (THFT) UN60
    • Menetemelkedés (TP) 0 625 mm
    • col (TPI) 40 szál / ″
    • Tényleges hossz (LU) 18 mm

    Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz