TPS MF-30X1.5-M HEST Spirál hornyú menetfúrók

Cikkszám: 4446083
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ONETAP
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4446083
EAN / GTIN 7291075340976
Gyártó száma 4446083
L-szám L24190 412

Leírás

Leírás:

Spirális bordázású csap, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm, teljes hossz (OAL) 150 mm, menetátmérő (TDZ) M30, menetemelkedés (TP) 1,5 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 18 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Örvényszög (FHA) 40 fok
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • DIN 374 szabvány
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 22 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) M30
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 1,5 mm

Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz