TPS MF-8X0.75-M HEST Spirál hornyú menetfúrók

Cikkszám: 4446064
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat ONETAP
    Termék fajtája Menetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4446064
    EAN / GTIN 7291075340785
    Gyártó száma 4446064
    L-szám L24190 382

    Leírás

    Leírás:

    Spirálfúrócsapok spirálfutóval, gépoldali rögzítési átmérő (DCONMS) 6 mm, teljes hossz (OAL) 80 mm, menetátmérő (TDZ) M8, menetemelkedés (TP) 0,75 mm.

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
    • Meghajtó mérete (DRV) 4,9 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 3
    • Örvényszög (FHA) 40 fok
    • Teljes hossz (OAL) 80 mm
    • DIN 374 szabvány
    • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 8 mm
    • Menetátmérő mérete (TDZ) M8
    • Menetforma típusa (THFT) M60
    • Menetemelkedés (TP) 0,75 mm

    Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz