TPG M-7X1.0-M HEST Gépi menetfúrók

Cikkszám: 4446018
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ONETAP
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4446018
EAN / GTIN 7291075336320
Gyártó száma 4446018
L-szám L24190 317

Leírás

Leírás:

Závitník přímý drážkovaný, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 7 mm, celková délka (OAL) 80 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M7, stoupání závitu (TP) 1 mm, efektivní délka (LU) 30 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 7 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 5,5 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Teljes hossz (OAL) 80 mm
  • DIN 371 szabvány
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 17 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) M7
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 1 mm
  • Tényleges hossz (LU) 30 mm

Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz