TPG M-30X3.5-M HEST Gépi menetfúrók

Cikkszám: 4446016
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat ONETAP
    Termék fajtája Menetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4446016
    EAN / GTIN 7291075336313
    Gyártó száma 4446016
    L-szám L24190 315

    Leírás

    Leírás:

    Závitníky přímé drážkované, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 22 mm, celková délka (OAL) 180 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M30, stoupání závitu (TP) 3,5 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm
    • Meghajtó mérete (DRV) 18 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 4
    • Teljes hossz (OAL) 180 mm
    • DIN 376 szabvány
    • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 40 mm
    • Menetátmérő mérete (TDZ) M30
    • Menetforma típusa (THFT) M60
    • Menetemelkedés (TP) 3,5 mm

    Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz