TPG M-4.5X0.75-M HEST Gépi menetfúrók

Cikkszám: 4446015
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat ONETAP
    Termék fajtája Menetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4446015
    EAN / GTIN 7291075336306
    Gyártó száma 4446015
    L-szám L24190 310

    Leírás

    Leírás:

    Závitníky přímé drážkované, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 6 mm, celková délka (OAL) 70 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M4,5, stoupání závitu (TP) 0,75 mm, efektivní délka (LU) 25 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
    • Meghajtó mérete (DRV) 4,9 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 3
    • Teljes hossz (OAL) 70 mm
    • DIN 371 szabvány
    • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 14 mm
    • Menetátmérő mérete (TDZ) M4.5
    • Menetforma típusa (THFT) M60
    • Menetemelkedés (TP) 0,75 mm
    • Tényleges hossz (LU) 25 mm

    Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz