TPG M-22X2.5-M HEST Gépi menetfúrók

Cikkszám: 4446012
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ONETAP
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4446012
EAN / GTIN 7291075336276
Gyártó száma 4446012
L-szám L24190 304

Leírás

Leírás:

Závitníky přímé drážkované, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 18 mm, celková délka (OAL) 140 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M22, stoupání závitu (TP) 2,5 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 18 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 14,5 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Teljes hossz (OAL) 140 mm
  • DIN 376 szabvány
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 32 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) M22
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 2,5 mm

Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz