TPS UNF-5/8-18-M HETI Spirál hornyú menetfúrók

Cikkszám: 4446003
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ONETAP
Termék fajtája Menetformázó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4446003
EAN / GTIN 7291075341508
Gyártó száma 4446003
L-szám L24190 286

Leírás

Leírás:

Závitníky spirálové drážkované, průměr závitníku, strana stroje (DCONMS) 12 mm, celková délka (OAL) 100 mm, velikost průměru závitu (TDZ) 5/8″, závit na palec (TPI) 18 závitů/″.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 9 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Örvényszög (FHA) 40 fok
  • Teljes hossz (OAL) 100 mm
  • DIN 374 szabvány
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 15 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) 5/8″
  • Menetforma típusa (THFT) UN60
  • col (TPI) 18 szál / ″

Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz