TPS UNF-9/16-18-M HETI Spirál hornyú menetfúrók

Cikkszám: 4446002
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat ONETAP
    Termék fajtája Menetformázó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4446002
    EAN / GTIN 7291075341492
    Gyártó száma 4446002
    L-szám L24190 282

    Leírás

    Leírás:

    Závitníky spirálově drážkované, průměr závitníku na straně stroje (DCONMS) 11 mm, celková délka (OAL) 100 mm, velikost průměru závitu (TDZ) 9/16″, závit na palec (TPI) 18 závitů/″.

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 11 mm
    • Meghajtó mérete (DRV) 9 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 3
    • Örvényszög (FHA) 40 fok
    • Teljes hossz (OAL) 100 mm
    • DIN 374 szabvány
    • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 15 mm
    • Menetátmérő mérete (TDZ) 9/16″
    • Menetforma típusa (THFT) UN60
    • col (TPI) 18 szál / ″

    Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz