1/2″ Csuklós dugókulcsfej 12 élű (inch) 5/8″

Cikkszám: 4445A 5/8
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445A 5/8
EAN / GTIN 4991644082858
Gyártó száma 4445A 5/8
L-szám L60050 10574

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 68 mm
Dimenzió D2: 25 mm
D1: 22,8 mm
Hosszúság: 13 mm
Hajtás: 1/2″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 5/8″
Belső Torx
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz