1/2″ Csuklós dugókulcsfej 12 élű (inch) 1/2″

Cikkszám: 4445A 1/2
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445A 1/2
EAN / GTIN 4991644082834
Gyártó száma 4445A 1/2
L-szám L60050 10604

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 66 mm
Dimenzió D2: 25 mm
D1: 19 mm
Hosszúság: 11,4 mm
Hajtás: 1/2″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 1/2″
Belső Torx
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz