TPS UNC-1/2-13-M HETI Spirál hornyú menetfúrók

Cikkszám: 4445997
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat ONETAP
    Termék fajtája Menetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4445997
    EAN / GTIN 7291075341126
    Gyártó száma 4445997
    L-szám L24190 276

    Leírás

    Leírás:

    Závitník se spirálovým drážkováním, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 9 mm, celková délka (OAL) 110 mm, velikost průměru závitu (TDZ) 1/2″, stoupání závitu (TP) 1,923 mm, závit na palec (TPI) 13 závitů/″.

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 9 mm
    • Meghajtó mérete (DRV) 7 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 3
    • Örvényszög (FHA) 40 fok
    • Teljes hossz (OAL) 110 mm
    • DIN 376 szabvány
    • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 20 mm
    • Menetátmérő mérete (TDZ) 1/2″
    • Menetforma típusa (THFT) UN60
    • Menetemelkedés (TP) 1 923 mm
    • col (TPI) 13 szál / ″

    Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz