TPG UNF-1-12-M HETI Gépi menetfúrók

Cikkszám: 4445996
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat ONETAP
    Termék fajtája Menetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4445996
    EAN / GTIN 7291075339161
    Gyártó száma 4445996
    L-szám L24190 273

    Leírás

    Leírás:

    Závitníky s přímou drážkou, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 20 mm, celková délka (OAL) 140 mm, velikost průměru závitu (TDZ) 1″, stoupání závitu (TP) 2,083 mm, závit na palec (TPI) 12 závitů/″.

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
    • Meghajtó mérete (DRV) 16 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 4
    • Teljes hossz (OAL) 140 mm
    • DIN 374 szabvány
    • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 28 mm
    • Menetátmérő mérete (TDZ) 1 ″
    • Menetforma típusa (THFT) UN60
    • Menetemelkedés (TP) 2 083 mm
    • col (TPI) 12 szál / ″

    Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz