TPG UNF-3/4-16-M HETI Gépi menetfúrók

Cikkszám: 4445993
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ONETAP
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445993
EAN / GTIN 7291075339130
Gyártó száma 4445993
L-szám L24190 265

Leírás

Leírás:

Závitník přímý drážkovaný, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 14 mm, celková délka (OAL) 110 mm, velikost průměru závitu (TDZ) 3/4″, stoupání závitu (TP) 1,593 mm, závity na palec (TPI) 16 závitů/″.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 14 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 11 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Teljes hossz (OAL) 110 mm
  • DIN 374 szabvány
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 25 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) 3/4″
  • Menetforma típusa (THFT) UN60
  • Menetemelkedés (TP) 1 593 mm
  • col (TPI) 16 szál / ″

Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz