TPG MF-20X1.0-M HETI Gépi menetfúrók

Cikkszám: 4445956
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ONETAP
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445956
EAN / GTIN 7291075337570
Gyártó száma 4445956
L-szám L24190 191

Leírás

Leírás:

Závitník přímý drážkovaný, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 16 mm, celková délka (OAL) 125 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M20, stoupání závitu (TP) 1 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 12 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Teljes hossz (OAL) 125 mm
  • DIN 374 szabvány
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 20 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) M20
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 1 mm

Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz