TPG MF-18X1.5-M HETI Gépi menetfúrók

Cikkszám: 4445954
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat ONETAP
    Termék fajtája Menetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4445954
    EAN / GTIN 7291075337556
    Gyártó száma 4445954
    L-szám L24190 187

    Leírás

    Leírás:

    Závitníky přímé drážkované, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 14 mm, celková délka (OAL) 110 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M18, stoupání závitu (TP) 1,5 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 14 mm
    • Meghajtó mérete (DRV) 11 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 4
    • Teljes hossz (OAL) 110 mm
    • DIN 374 szabvány
    • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 25 mm
    • Menetátmérő mérete (TDZ) M18
    • Menetforma típusa (THFT) M60
    • Menetemelkedés (TP) 1,5 mm

    Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz