TPS UNF-7/16-20-M HETI Spirál hornyú menetfúrók

Cikkszám: 4445948
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ONETAP
Termék fajtája Menetformázó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445948
EAN / GTIN 7291075341485
Gyártó száma 4445948
L-szám L24190 174

Leírás

Leírás:

Závitník se spirálovým drážkováním, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 8 mm, celková délka (OAL) 100 mm, velikost průměru závitu (TDZ) 7/16″, závit na palec (TPI) 20 závitů/″.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 6,2 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Örvényszög (FHA) 40 fok
  • Teljes hossz (OAL) 100 mm
  • DIN 374 szabvány
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 13 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) 7/16″
  • Menetforma típusa (THFT) UN60
  • col (TPI) 20 szál / ″

Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz