TPS UNF-#12-28-M HETI Spirál hornyú menetfúrók

Cikkszám: 4445945
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ONETAP
Termék fajtája Menetformázó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445945
EAN / GTIN 7291075341454
Gyártó száma 4445945
L-szám L24190 169

Leírás

Leírás:

Spirális bordázású csapok, rögzítési átmérő, gépi oldal (DCONMS) 6 mm, teljes hossz (OAL) 80 mm, menetátmérő (TDZ) #12, menet per inch (TPI) 28 menet/″, hasznos hossz (LU) 30 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 4,9 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Örvényszög (FHA) 40 fok
  • Teljes hossz (OAL) 80 mm
  • DIN 371 szabvány
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 10 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) #12
  • Menetforma típusa (THFT) UN60
  • col (TPI) 28 szál / ″
  • Tényleges hossz (LU) 30 mm

Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz