TPS UNF-#5-44-M HETI Spirál hornyú menetfúrók

Cikkszám: 4445942
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ONETAP
Termék fajtája Menetformázó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445942
EAN / GTIN 7291075341423
Gyártó száma 4445942
L-szám L24190 704

Leírás

Leírás:

Spirálfutószárú csap, szerelési átmérő, gépi oldal (DCONMS) 3,5 mm, teljes hossz (OAL) 56 mm, menetátmérő méret (TDZ) #5, menet per inch (TPI) 44 menetes/″, hasznos hossz (LU) 18 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 3,5 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 2,7 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Örvényszög (FHA) 40 fok
  • Teljes hossz (OAL) 56 mm
  • DIN 371 szabvány
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 7 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) #5
  • Menetforma típusa (THFT) UN60
  • col (TPI) 44 szál / ″
  • Tényleges hossz (LU) 18 mm

Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz