TPS UNF-#4-48-M HETI Spirál hornyú menetfúrók

Cikkszám: 4445941
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat ONETAP
    Termék fajtája Menetformázó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4445941
    EAN / GTIN 7291075341416
    Gyártó száma 4445941
    L-szám L24190 162

    Leírás

    Leírás:

    Csapoló, spirálbordás, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 3,5 mm, teljes hossz (OAL) 56 mm, menetátmérő (TDZ) #4, menet per inch (TPI) 48 menetes/″, hasznos hossz (LU) 18 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 3,5 mm
    • Meghajtó mérete (DRV) 2,7 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 3
    • Örvényszög (FHA) 40 fok
    • Teljes hossz (OAL) 56 mm
    • DIN 371 szabvány
    • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 6 mm
    • Menetátmérő mérete (TDZ) #4
    • Menetforma típusa (THFT) UN60
    • col (TPI) 48 szál / ″
    • Tényleges hossz (LU) 18 mm

    Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz