TPS UNC-5/16-18-M HETI Spirál hornyú menetfúrók

Cikkszám: 4445940
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat ONETAP
    Termék fajtája Menetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4445940
    EAN / GTIN 7291075341119
    Gyártó száma 4445940
    L-szám L24190 158

    Leírás

    Leírás:

    Spirálový drážkovaný závitník, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 8 mm, celková délka (OAL) 90 mm, velikost průměru závitu (TDZ) 5/16″, stoupání závitu (TP) 1,389 mm, závit na palec (TPI) 18 závitů/″, efektivní délka (LU) 35 mm.

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
    • Meghajtó mérete (DRV) 6,2 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 3
    • Örvényszög (FHA) 40 fok
    • Teljes hossz (OAL) 90 mm
    • DIN 371 szabvány
    • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 14 mm
    • Menetátmérő mérete (TDZ) 5/16″
    • Menetforma típusa (THFT) UN60
    • Menetemelkedés (TP) 1 389 mm
    • col (TPI) 18 szál / ″
    • Tényleges hossz (LU) 35 mm

    Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz