TPS UNC-#8-32-M HETI Spirál hornyú menetfúrók

Cikkszám: 4445937
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ONETAP
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445937
EAN / GTIN 7291075341089
Gyártó száma 4445937
L-szám L24190 154

Leírás

Leírás:

Závitník - spirálový drážkovaný, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 4,5 mm, celková délka (OAL) 63 mm, velikost průměru závitu (TDZ) #8, stoupání závitu (TP) 0,794 mm, závit na palec (TPI) 32 závitů/″, užitná délka (LU) 21 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 4,5 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 3,4 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Örvényszög (FHA) 40 fok
  • Teljes hossz (OAL) 63 mm
  • DIN 371 szabvány
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 8 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) #8
  • Menetforma típusa (THFT) UN60
  • Menetemelkedés (TP) 0 794 mm
  • col (TPI) 32 szál / ″
  • Tényleges hossz (LU) 21 mm

Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz