TPS UNC-#4-40-M HETI Spirál hornyú menetfúrók

Cikkszám: 4445934
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ONETAP
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445934
EAN / GTIN 7291075341058
Gyártó száma 4445934
L-szám L24190 150

Leírás

Leírás:

Závitník se spirálovým drážkováním, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 3,5 mm, celková délka (OAL) 56 mm, velikost průměru závitu (TDZ) #4, stoupání závitu (TP) 0,625 mm, závit na palec (TPI) 40 závitů/″, efektivní délka (LU) 18 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 3,5 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 2,7 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Örvényszög (FHA) 40 fok
  • Teljes hossz (OAL) 56 mm
  • DIN 371 szabvány
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 6 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) #4
  • Menetforma típusa (THFT) UN60
  • Menetemelkedés (TP) 0 625 mm
  • col (TPI) 40 szál / ″
  • Tényleges hossz (LU) 18 mm

Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz