TPG UNF-3/8-24-M HETI Gépi menetfúrók

Cikkszám: 4445933
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ONETAP
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445933
EAN / GTIN 7291075339109
Gyártó száma 4445933
L-szám L24190 145

Leírás

Leírás:

Závitníky s přímým drážkováním, průměr závitníku na straně stroje (DCONMS) 9 mm, celková délka (OAL) 100 mm, velikost průměru závitu (TDZ) 3/8″, stoupání závitu (TP) 1,041 mm, závity na palec (TPI) 24 Závity/″, užitečná délka (LU) 39 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 9 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 7 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Teljes hossz (OAL) 100 mm
  • DIN 371 szabvány
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 18 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) 3/8″
  • Menetforma típusa (THFT) UN60
  • Menetemelkedés (TP) 1 041 mm
  • col (TPI) 24 szál / ″
  • Tényleges hossz (LU) 39 mm

Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz