TPG UNC-#6-32-M HETI Gépi menetfúrók

Cikkszám: 4445925
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ONETAP
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445925
EAN / GTIN 7291075338652
Gyártó száma 4445925
L-szám L24190 131

Leírás

Leírás:

Závitníky přímé drážkované, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 4 mm, celková délka (OAL) 56 mm, velikost průměru závitu (TDZ) #6, stoupání závitu (TP) 0,781 mm, závit na palec (TPI) 32 závitů/″, efektivní délka (LU) 20 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 4 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 3 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Teljes hossz (OAL) 56 mm
  • DIN 371 szabvány
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 12 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) #6
  • Menetforma típusa (THFT) UN60
  • Menetemelkedés (TP) 0 781 mm
  • col (TPI) 32 szál / ″
  • Tényleges hossz (LU) 20 mm

Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz