TPS MF-10X0.75-M HETI Spirál hornyú menetfúrók

Cikkszám: 4445920
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ONETAP
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445920
EAN / GTIN 7291075340556
Gyártó száma 4445920
L-szám L24190 116

Leírás

Leírás:

Spirálfúrócsapok spirálfutóval, gépoldali rögzítési átmérő (DCONMS) 7 mm, teljes hossz (OAL) 90 mm, menetátmérő (TDZ) M10, menetemelkedés (TP) 0,75 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 7 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 5,5 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Örvényszög (FHA) 40 fok
  • Teljes hossz (OAL) 90 mm
  • DIN 374 szabvány
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 10 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) M10
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 0,75 mm

Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz