TPS MF-5X0.5-M HETI Spirál hornyú menetfúrók

Cikkszám: 4445912
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ONETAP
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445912
EAN / GTIN 7291075340471
Gyártó száma 4445912
L-szám L24190 99

Leírás

Leírás:

Spirálfúrócsapok spirálfúró furattal, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 3,5 mm, teljes hossz (OAL) 70 mm, menetátmérő (TDZ) M5, menetemelkedés (TP) 0,5 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 3,5 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 2,7 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Örvényszög (FHA) 40 fok
  • Teljes hossz (OAL) 70 mm
  • DIN 374 szabvány
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 5 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) M5
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 0,5 mm

Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz