TPS M-2.6X0.45-M HETI Spirál hornyú menetfúrók

Cikkszám: 4445905
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ONETAP
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445905
EAN / GTIN 7291075339925
Gyártó száma 4445905
L-szám L24190 86

Leírás

Leírás:

Závitníky se spirálovou drážkou, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 2,8 mm, celková délka (OAL) 50 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M2,6, stoupání závitu (TP) 0,45 mm, efektivní délka (LU) 15 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 2,8 mm
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Meghajtó mérete (DRV) 2,1 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Örvényszög (FHA) 40 fok
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm
  • DIN 371 szabvány
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 9 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) M2.6
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 0,45 mm
  • Tényleges hossz (LU) 15 mm

Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz