TPS M-2.3X0.4-M HETI Spirál hornyú menetfúrók

Cikkszám: 4445904
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ONETAP
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445904
EAN / GTIN 7291075339918
Gyártó száma 4445904
L-szám L24190 83

Leírás

Leírás:

Závitník se spirálovou drážkou, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 2,8 mm, celková délka (OAL) 45 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M2,3, stoupání závitu (TP) 0,4 mm, efektivní délka (LU) 13 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 2,8 mm
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Meghajtó mérete (DRV) 2,1 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Örvényszög (FHA) 40 fok
  • Teljes hossz (OAL) 45 mm
  • DIN 371 szabvány
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 8 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) M2.3
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 0,4 mm
  • Tényleges hossz (LU) 13 mm

Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz