TPS M-2X0.4-M HETI Spirál hornyú menetfúrók

Cikkszám: 4445902
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat ONETAP
    Termék fajtája Menetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4445902
    EAN / GTIN 7291075339895
    Gyártó száma 4445902
    L-szám L24190 79

    Leírás

    Leírás:

    Závitník se spirálovým drážkováním, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 2,8 mm, celková délka (OAL) 45 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M2, stoupání závitu (TP) 0,4 mm, efektivní délka (LU) 13 mm.

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 2,8 mm
    • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
    • Meghajtó mérete (DRV) 2,1 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 3
    • Örvényszög (FHA) 40 fok
    • Teljes hossz (OAL) 45 mm
    • DIN 371 szabvány
    • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 8 mm
    • Menetátmérő mérete (TDZ) M2
    • Menetforma típusa (THFT) M60
    • Menetemelkedés (TP) 0,4 mm
    • Tényleges hossz (LU) 13 mm

    Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz