TPG MF-14X1.0-M HETI Gépi menetfúrók

Cikkszám: 4445901
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ONETAP
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445901
EAN / GTIN 7291075337532
Gyártó száma 4445901
L-szám L24190 80

Leírás

Leírás:

Závitníky s přímým drážkováním, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 11 mm, celková délka (OAL) 100 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M14, stoupání závitu (TP) 1 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 11 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 9 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Teljes hossz (OAL) 100 mm
  • DIN 374 szabvány
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 18 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) M14
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 1 mm

Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz