TPG MF-12X1.0-M HETI Gépi menetfúrók

Cikkszám: 4445899
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat ONETAP
    Termék fajtája Menetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4445899
    EAN / GTIN 7291075337518
    Gyártó száma 4445899
    L-szám L24190 73

    Leírás

    Leírás:

    Závitník přímý drážkovaný, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 9 mm, celková délka (OAL) 100 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M12, stoupání závitu (TP) 1 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 9 mm
    • Meghajtó mérete (DRV) 7 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 3
    • Teljes hossz (OAL) 100 mm
    • DIN 374 szabvány
    • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 18 mm
    • Menetátmérő mérete (TDZ) M12
    • Menetforma típusa (THFT) M60
    • Menetemelkedés (TP) 1 mm

    Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz