TPG MF-10X0.75-M HETI Gépi menetfúrók

Cikkszám: 4445897
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ONETAP
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445897
EAN / GTIN 7291075337495
Gyártó száma 4445897
L-szám L24190 72

Leírás

Leírás:

Závitník přímý drážkovaný, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 7 mm, celková délka (OAL) 90 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M10, stoupání závitu (TP) 0,75 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 7 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 5,5 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Teljes hossz (OAL) 90 mm
  • DIN 374 szabvány
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 18 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) M10
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 0,75 mm

Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz