TPG UNF-1/2-20-M HETI Gépi menetfúrók

Cikkszám: 4445876
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ONETAP
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445876
EAN / GTIN 7291075339024
Gyártó száma 4445876
L-szám L24190 22

Leírás

Leírás:

Egyenes bordázott csap, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 9 mm, teljes hossz (OAL) 100 mm, menetátmérő méret (TDZ) 1/2″, menetemelkedés (TP) 1,25 mm, menet per inch (TPI) 20 menet/″.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 9 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 7 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Teljes hossz (OAL) 100 mm
  • DIN 374 szabvány
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 22 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) 1/2″
  • Menetforma típusa (THFT) UN60
  • Menetemelkedés (TP) 1,25 mm
  • col (TPI) 20 szál / ″

Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz