TPS UNC-3/8-16-M HETI Spirál hornyú menetfúrók

Cikkszám: 4445872
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ONETAP
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445872
EAN / GTIN 7291075341027
Gyártó száma 4445872
L-szám L24190 696

Leírás

Leírás:

Spirális bordázású csapok, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 9 mm, teljes hossz (OAL) 100 mm, menetátmérő méret (TDZ) 3/8″, menetosztás (TP) 1,593 mm, menet per inch (TPI) 16 menet/″, tényleges hossz (LU) 39 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 9 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 7 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Örvényszög (FHA) 40 fok
  • Teljes hossz (OAL) 100 mm
  • DIN 371 szabvány
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 16 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) 3/8″
  • Menetforma típusa (THFT) UN60
  • Menetemelkedés (TP) 1 593 mm
  • col (TPI) 16 szál / ″
  • Tényleges hossz (LU) 39 mm

Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz