TPG MF-6X0.5-M HETI Gépi menetfúrók

Cikkszám: 4445820
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ONETAP
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445820
EAN / GTIN 7291075337310
Gyártó száma 4445820
L-szám L24190 608

Leírás

Leírás:

Egyenes csavarhúzó, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 4,5 mm, teljes hossz (OAL) 80 mm, menetátmérő (TDZ) M6, menetemelkedés (TP) 0,5 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 4,5 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 3,4 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Teljes hossz (OAL) 80 mm
  • DIN 374 szabvány
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 13 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) M6
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 0,5 mm

Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz