TPS M-20X2.5-M HETI Spirál hornyú menetfúrók

Cikkszám: 4445817
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat ONETAP
    Termék fajtája Menetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4445817
    EAN / GTIN 7291075339772
    Gyártó száma 4445817
    L-szám L24190 599

    Leírás

    Leírás:

    Spirális bordázású csapok, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, teljes hossz (OAL) 140 mm, menetátmérő méret (TDZ) M20, menetemelkedés (TP) 2,5 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
    • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
    • Meghajtó mérete (DRV) 12 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 4
    • Örvényszög (FHA) 40 fok
    • Teljes hossz (OAL) 140 mm
    • DIN 376 szabvány
    • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 25 mm
    • Menetátmérő mérete (TDZ) M20
    • Menetforma típusa (THFT) M60
    • Menetemelkedés (TP) 2,5 mm

    Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz