TPS M-16X2.0-M HETI Spirál hornyú menetfúrók

Cikkszám: 4445816
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ONETAP
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445816
EAN / GTIN 7291075339765
Gyártó száma 4445816
L-szám L24190 600

Leírás

Leírás:

Spirális bordázású csap, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm, teljes hossz (OAL) 110 mm, menetátmérő (TDZ) M16, menetemelkedés (TP) 2 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Meghajtó mérete (DRV) 9 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Örvényszög (FHA) 40 fok
  • Teljes hossz (OAL) 110 mm
  • DIN 376 szabvány
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 20 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) M16
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 2 mm

Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz