TPS MF-16X1.0-M HE Spirál hornyú menetfúrók

Cikkszám: 4445757
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ONETAP
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445757
EAN / GTIN 7291075340259
Gyártó száma 4445757
L-szám L24190 447

Leírás

Leírás:

Spirálfúrócsap spirálfutóval, rögzítési átmérő, gépi oldal (DCONMS) 12 mm, teljes hossz (OAL) 100 mm, menetátmérő (TDZ) M16, menetemelkedés (TP) 1 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 9 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Örvényszög (FHA) 40 fok
  • Teljes hossz (OAL) 100 mm
  • DIN 374 szabvány
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 12 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) M16
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 1 mm

Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban