TPS M-20X2.5-M HE Spirál hornyú menetfúrók

Cikkszám: 4445738
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ONETAP
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445738
EAN / GTIN 7291075021134
Gyártó száma 4445738
L-szám L24190 403

Leírás

Leírás:

Spirális bordázású csapok, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, teljes hossz (OAL) 140 mm, menetátmérő méret (TDZ) M20, menetemelkedés (TP) 2,5 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Meghajtó mérete (DRV) 12 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Örvényszög (FHA) 40 fok
  • Teljes hossz (OAL) 140 mm
  • DIN 376 szabvány
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 25 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) M20
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 2,5 mm

Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése