TPG UNF-7/8-14-M HE Gépi menetfúrók

Cikkszám: 4445725
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ONETAP
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445725
EAN / GTIN 7291075338997
Gyártó száma 4445725
L-szám L24190 39

Leírás

Leírás:

Závitník s přímým drážkováním, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 18 mm, celková délka (OAL) 125 mm, velikost průměru závitu (TDZ) 7/8″, stoupání závitu (TP) 1,786 mm, závit na palec (TPI) 14 závitů/″.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 18 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 14,5 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Teljes hossz (OAL) 125 mm
  • DIN 374 szabvány
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 26 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) 7/8″
  • Menetforma típusa (THFT) UN60
  • Menetemelkedés (TP) 1 786 mm
  • col (TPI) 14 szál / ″

Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz