TPG UNC-#5-40-M HE Gépi menetfúrók

Cikkszám: 4445708
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ONETAP
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445708
EAN / GTIN 7291075338539
Gyártó száma 4445708
L-szám L24190 685

Leírás

Leírás:

Závitníky s přímým drážkováním, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 3,5 mm, celková délka (OAL) 56 mm, velikost průměru závitu (TDZ) č. 5, stoupání závitu (TP) 0,625 mm, závit na palec (TPI) 40 závitů/″, efektivní délka (LU) 18 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 3,5 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 2,7 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Teljes hossz (OAL) 56 mm
  • DIN 371 szabvány
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 11 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) #5
  • Menetforma típusa (THFT) UN60
  • Menetemelkedés (TP) 0 625 mm
  • col (TPI) 40 szál / ″
  • Tényleges hossz (LU) 18 mm

Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz