RM-SET32.000H6B-B-C25S Megmunkálható marószerszámok

Cikkszám: 4445295
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445295
EAN / GTIN 7291075223026
Gyártó száma 4445295
L-szám L24220 130

Leírás

Leírás:

Výstružníky s výměnnými břity, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 25 mm, průměr břitu (DC) 32 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 4.0, celková délka (OAL) 221 mm, efektivní délka (LU) 160 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 32 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 22,5 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 4,0
  • Teljes hossz (OAL) 221 mm
  • Szár hossza (LS) 56 mm
  • Tényleges hossz (LU) 160 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz