RM-SET11.000H6B-B-C16S Megmunkálható marószerszámok

Cikkszám: 4445274
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445274
EAN / GTIN 7291075222814
Gyártó száma 4445274
L-szám L24220 102

Leírás

Leírás:

Výstružníky s vyměnitelnými břity, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 16 mm, průměr břitu (DC) 11 mm, kód velikosti sedla destičky (SSC) 2.0, celková délka (OAL) 123,5 mm, efektivní délka (LU) 75 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 11 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 15,5 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 2,0
  • Teljes hossz (OAL) 123,5 mm
  • Szár hossza (LS) 45 mm
  • Tényleges hossz (LU) 75 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz